カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- FULLEON
- ATHENA(アテナ)(3)
- BAHCO(バーコ)(22)
- brembo(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- CKD(4)
- CREE(1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- PROST's(4)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Y'sGOD(1)
- エアージェイ(2)
- サンプラテック(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pxr」の検索結果

電子ブザー Fulleon RoLPmA×i
FULLEON¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:6 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:RoLP Maxi 、 最小温度:-25℃ 、 RoLP Maxi - High Performance Sounder. A higher output version of the market leading RoLP sounder with six key alarm tones boosted to 105dB. Enhanced output on six key tones Compatible with standard RoLP Automatic synchronisation Volume control (20dB) Lockable shallow base 2nd tone for two stage alarmsRoHS指令(10物質対応)対応