BROWN(ブラウン/平井工具)
BROWNは選ばれるためのより良い品質を常に追求していきます。最高の製品を、理想的価格で。
会社情報
| 会社名 | 平井工具株式会社 |
|---|
| 設立 | 1949/01/01 |
|---|
| 所在地 | 〒544-0023 大阪府大阪市生野区林寺3-7-13 |
|---|
BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(10件のレビュー)当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。吸着力(N)10径(Φmm)(マグネット)7
BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN(ブラウン/平井工具)(8件のレビュー)当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)当日出荷
先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに幅(mm)80口径(Φmm)7全長(mm)175トラスコ品番381-9965質量(g)74軸長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
バッテリーの補充液のネジの脱着や大きめのマイナスネジの脱着に最適です。バッテリー液の補充用キャップ、カメラ三脚の取り付けネジなどに使用できます。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途アール形状のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。材質最高級工具鋼色(柄)ブルー商品構成単品
BROWN(ブラウン/平井工具)(2件のレビュー)当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。
蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。
滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。
+側ビットは1.2番対応です
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(6件のレビュー)欠品中
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番853-2396種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)当日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品先端形状いじり止めトルクス材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40トラスコ品番288-0369アズワン品番1-7462-03
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
12個のビットが収納されているので携帯に便利
握りやすく、すべらないユニバーサルクッショングリップ
ほとんどのネジが廻せて、しかも奥までとどく伸縮タイプ
仕様ラチェット機構付トラスコ品番327-8093セット内容ボールポイントビット(2.5、3.0、4.0、5.0、6.0)、ヘックスロービット(いじり止め穴付)(T-10、T-15、T-20、T-30T、T-40)、ドライバービット(+No.1、+No.2、 2way(+No2、-6)種類セット品商品構成セット品アズワン品番2-8172-01