絞り込み
二面幅(mm)
- 8(9)
- 9(7)
- 10(12)
- 11(10)
- 12(10)
- 13(13)
- 14(10)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(11)
- 18(9)
- 19(11)
- 20(5)
- 21(8)
- 22(11)
- 24(10)
- 27(10)
- 30(9)
- 32(8)
- 36(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(24)
- TRUSCO(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(96)
- KTC(4)
- ABB(74)
- ハゼット(59)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(52)
- trad(50)
- SMC(48)
- トップ工業(41)
- タニタ(39)
- コクヨ(31)
- 中央精機(25)
- プロテック(22)
- SATA(21)
- KEIBA(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- オーム電機(16)
- ブランドをもっと見る
「cr-v」の検索結果

引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から9日以内出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
引掛スパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥719~税込¥791~1丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
エクステンションバー 1/2
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
ユニバーサルソケット(12角) 3/8
GEDORE¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0154
オフセット型打撃めがねレンチ
GEDORE¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
ソケット(6角) 3/8
GEDORE(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ソケット(12角) 3/8 ロング
GEDORE¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)63.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)
GEDORE¥819~税込¥901~1個当日出荷から9日以内出荷自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥519~税込¥571~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
ラチェットハンドル 1/2
GEDORE¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
エクステンションバー3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
ラチェットハンドル 3/8
GEDORE¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。差込角(mm)凸9.5
コンビネーションラチェットレンチ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ユニバーサルジョイント
GEDORE¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0237
スピンナハンドル 1/2
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 0280
モンキーレンチ
GEDORE¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
スピードブレース 3/8
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0284
ソケット(12角) 3/8
GEDORE¥629~税込¥692~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0153
フレキシブルエクステンションバー
GEDORE¥1,098税込¥1,2081本当日出荷フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)120トラスコ品番855-6577材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ処理2018年トラスコ掲載ページ4 0232
ソケット ユニットドライブ(12角タイプ) D19差込角12.7mm
GEDORE¥609税込¥6701個当日出荷対辺寸法(mm)9差込角(mm)12.7ソケット形状12角トラスコ品番114-5602材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)38質量(g)52
ソケット ロング(12角) 1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0154
ソケット(12角) 1/2
GEDORE¥519~税込¥571~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0153
12角ソケット
GEDORE¥479~税込¥527~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 0153
スピードブレース 1/2
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
スライドハンドル 1/2
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷独自の特許機構でハンドルのロックが不意に外れることなく、安心して作業できます。強いトルクをかけたい時に最適です。2018年トラスコ掲載ページ4 0286材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)292差込角(mm)12.7
コンビネーションスパナ 8点セット
GEDORE¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-4000セット内容10、12、13、14、17、19、22、24、8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ4 0527
T形ハンドル 1/2
GEDORE¥14,980税込¥16,4781本当日出荷自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。トラスコ品番855-4450材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)460質量(g)747差込角(mm)12.7全幅(mm)2462018年トラスコ掲載ページ4 0288
T形ハンドル3/8
GEDORE¥14,980税込¥16,4781本当日出荷自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。トラスコ品番855-4411材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロム仕上げ全長(mm)450質量(g)364差込角(mm)9.5全幅(mm)1672018年トラスコ掲載ページ4 0288
コンビネーションスパナ 15点セット
GEDORE¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-3970セット内容6、7、8、9、10、11、12、13、17、19、22、24、27、30、32、15材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)3.3852018年トラスコ掲載ページ4 0527
コンビネーションスパナ 20点セット
GEDORE¥64,980税込¥71,4781セット当日出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。クロムバナジウム鋼トラスコ品番855-6414セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32、20材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)5.52018年トラスコ掲載ページ4 0527