カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • GEDORE
  • ホンダ(154)
  • SMC(40)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ミツビシ(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • 巴バルブ(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ニチコン(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • スバル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-80」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー8000A GEDORE

    スナップリングプライヤー8000A

    GEDORE(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000J(穴用)

    GEDORE
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

    GEDORE
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
  • スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

    GEDORE
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
    用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品

    GEDORE
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    8005A(6707150)用の替え刃です。
    リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9質量(g)6.82018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
    リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪

    GEDORE
    639税込703
    1個
    当日出荷
    8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。
    適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000
  • 軸用スナップリングプライヤー 8005A GEDORE

    軸用スナップリングプライヤー 8005A

    GEDORE
    76,980税込84,678
    1丁
    翌々日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)665軸穴種別軸用トラスコ品番855-6925質量(g)3522018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J

    GEDORE
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)705軸穴種別穴用トラスコ品番855-6930質量(g)388.52018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) GEDORE

    スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

    GEDORE
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
    用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP