カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- GEMS SENSORS
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- データシステム(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ft-v40」の検索結果
特価

Gems Sensors フロート スイッチ Valox
GEMS SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10RoHS指令(10物質対応)対応