カテゴリ

  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • GEMS SENSORS
  • 三菱ふそう(57)
  • RS PRO(39)
  • onsemi(27)
  • SMC(24)
  • VISHAY(22)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • SPARKFUN(16)
  • NEC(6)
  • NS(日進工具)(6)
  • ホンダ(5)
  • DELTRON(5)
  • Festo(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • FINDER(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ミツビシ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msem」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ PVDF GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ PVDF

    GEMS SENSORS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast

    GEMS SENSORS(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ) GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

    GEMS SENSORS
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ

    GEMS SENSORS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み

    GEMS SENSORS
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316 GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316

    GEMS SENSORS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors レベルスイッチ GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルスイッチ

    GEMS SENSORS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ 差動 GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ 差動

    GEMS SENSORS
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ

    GEMS SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み GEMS SENSORS

    Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み

    GEMS SENSORS
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製 GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製

    GEMS SENSORS
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン

    GEMS SENSORS
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR

    GEMS SENSORS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:黄銅 / NBR 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール
  • Gems Sensors フロート スイッチ アルミ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ アルミ

    GEMS SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Adjustable flow switch 7.5-30 l/min GEMS SENSORS

    Adjustable flow switch 7.5-30 l/min

    GEMS SENSORS
    1個
    取扱停止中
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:25 → 75psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:25psi 、 最大圧力の読み:75psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:2000 → 5000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:2000psi 、 最大圧力の読み:5000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 209957-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 209957-RS, NPT 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:10 → 30psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:10psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025 GEMS SENSORS

    Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025

    GEMS SENSORS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:真鍮製 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 シリーズ:LS-2050RoHS指令(10物質対応)対応
  • Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 140l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:340 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 最大圧力の読み:3000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 IP評価:IP65 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPDT brass V mount flow/no-flow switch GEMS SENSORS

    SPDT brass V mount flow/no-flow switch

    GEMS SENSORS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし最小流量:15 L/min最大流量:125 L/min電源電圧:250 Vパイプの直径範囲:1 インチ接続タイプ:1 BSP最大圧力:55バール素材:真鍮製動作温度 Min:-18℃動作温度 Max:+100℃シリーズ:FS-550EFS-550E Series Flow Switch. Standard FS-550E switches sense liquid flow in either direction to monitor flow/no flow conditions. The paddle is trimmed during installation to permit switch actuation at the desired flow rate. As flow increases, the paddle pivots to move out of the liquid path, producing less than 200 MB of pressure drop regardless of pipe size. Features and Benefits. Flow: 15.0 l/min - 125.0 l/min with preadjusted set points. Housing: Brass or stainless steel. Minimum inline restriction; Paddle pivots to move out of liquid path with increasing flow. Operating temperature: 150℃ maximum. Product Application Information. Compressors. Heat Exchangers. Turbines. Engine. Boilers. Chillers. Valves. Pumps. Regulators
  • Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

    GEMS SENSORS
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン

    GEMS SENSORS
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
  • Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORS

    Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar

    GEMS SENSORS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
  • Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Water low flow switch,1.9 l/min GEMS SENSORS

    Water low flow switch,1.9 l/min

    GEMS SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:65 → 300psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:65psi 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 最大圧力の読み:1000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応