カテゴリ
- 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
- GEMS SENSORS
- モノタロウ(9)
- ホンダ(1,110)
- ERECTA(エレクター)(298)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- 三菱ふそう(101)
- トヨタ(62)
- MICROCHIP(52)
- RS PRO(47)
- Jabra(40)
- メディアカバーマーケット(34)
- NB(日本ベアリング)(28)
- AZLA(アズラ)(27)
- AMPHENOL(24)
- ビーエム機器(23)
- 中央精機(19)
- StarTech.com(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三鈴工機(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「mss」の検索結果

圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ PVDF
GEMS SENSORS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast
GEMS SENSORS(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ
GEMS SENSORS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFIRoHS指令(10物質対応)対応
Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Water low flow switch,1.9 l/min
GEMS SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様圧力範囲:65 → 300psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:65psi 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 最大圧力の読み:1000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR
GEMS SENSORS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:黄銅 / NBR 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール
Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar
GEMS SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Adjustable flow switch 7.5-30 l/min
GEMS SENSORS1個取扱停止中仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様圧力範囲:25 → 75psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:25psi 、 最大圧力の読み:75psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様圧力範囲:2000 → 5000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:2000psi 、 最大圧力の読み:5000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 209957-RS, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様圧力範囲:10 → 30psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:10psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4 Oリングなし
GEMS SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc取付方式ねじ込み出力方式電圧精度(%)0.25材質(ハウジング)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67プロセス接続G1/4
Gems Sensors レベルスイッチ 090-0027
GEMS SENSORS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:サイド 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大圧力:35バール 、 シリーズ:LS-52100RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ Valox
GEMS SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:Valox 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:100V 、 最大圧力:15psi 、 シリーズ:LS-10RoHS指令(10物質対応)対応
Adjustable flow switch 19-57 l/min
GEMS SENSORS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 209958-RS, NPT 1/4 process connection
GEMS SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応