カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GEMS SENSORS
  • ERECTA(エレクター)(46)
  • 理研計器(8)
  • RS PRO(3)
  • アズワン(1)
  • ANEX(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • VISHAY(1)
  • ドッドウエルビー・エム・エス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs2100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:65 → 300psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:65psi 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応