カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • GEMS SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • セキセイ(10)
  • 東洋技研(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(2)
  • Dell Technologies(2)
  • レッツノート(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • (1)
  • MKカシヤマ(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • エムオースプレーイング(1)
  • スマートバリュー(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sss20」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ Gems Sensors 209958-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 209958-RS, NPT 1/4 process connectionGEMS SENSORS
19,560税込21,516
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
28,920税込31,812
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 最大圧力の読み:1000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応