カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTEQ
  • ニチコン(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 東信工業(2)
  • KEMET(2)
  • 京セラ(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(1)
  • SPG(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • CF POSH(1)
  • ニッサン(1)
  • 日東電工[モーター](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240μf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 240V ac 100μF ±6%

    GENTEQ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
    仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7052-40
  • Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6% GENTEQ

    Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%

    GENTEQ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
    RoHS指令(10物質対応)対応