カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • GENTEQ
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ISEKI(4)
  • KEMET(4)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • NTB(2)
  • Optibelt(11)
  • OREC(オーレック)(4)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • VISHAY(4)
  • エスコ(4)
  • スズキ(3)
  • スバル(9)
  • バンドー化学(2)
  • 国際電業(2)
  • 雅(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa44」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 440V ac 45μF ±6%

    GENTEQ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
    仕様●静電容量:45μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 27L●高さ:98.55mm●寸法:2 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7057-39
  • フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6% GENTEQ

    フィルムコンデンサ 440V ac 30μF ±6%

    GENTEQ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    モータ運転コンデンサ。このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信
    仕様●静電容量:30μF●電圧:440V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●リード間隔:20.57mm●高さ:98.55mm●寸法:1.88 (Dia.) x 3.88インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7058-94
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
"sa44" GENTEQ 【通販モノタロウ】