カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • GIC[制御機器]
  • ダイヤトレンド(19)
  • CIO(13)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 富士電機(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc02sc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグナルコンディショナ GIC GIC[制御機器]

    シグナルコンディショナ GIC

    GIC[制御機器]
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応