絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HAMMOND

HAMMONDのページです。HAMMONDは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在615件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590B HAMMOND1590BHAMMOND
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BB HAMMOND1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590SBK HAMMOND1590SBKHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590C HAMMOND1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 112 mm高さ = 60 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 112 x 60 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 56.5 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mmIP保護等級 = IP54色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 224g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBKHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXHAMMOND
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 145 mm高さ = 39 mm幅 = 121 mm外形寸法 = 145 x 121 x 39mm範囲 = 1590色 = クリアフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 330gガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 117 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 117 x 79 x 24mmHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 117 mm幅 79 mm高さ 24 mm一体形電池コンパートメント なし重量 68gディスプレイウィンドウ なし色 グレー外形寸法 117 79 24mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1553代表規格 RoHS1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド
RoHS指令(10物質対応)対応
511-0900 HAMMOND511-0900HAMMOND
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1599KBK HAMMOND1599KBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590S HAMMOND1590SHAMMOND
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590P1 HAMMOND1590P1HAMMOND
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
1590JBK HAMMOND1590JBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
1590J HAMMOND1590JHAMMOND
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590DD HAMMOND1590DDHAMMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590D HAMMOND1590DHAMMOND
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BYL HAMMOND1590BYLHAMMOND(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Raspberry Pi用ケース(ブラック) HAMMONDRaspberry Pi用ケース(ブラック)HAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製
付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123HAMMOND
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBKHAMMOND
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:151 mm 1550Z109 HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:151 mm 1550Z109HAMMOND
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 151 mm高さ = 65 mm幅 = 27 mm外形寸法 = 151 x 65 x 27mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 31mm アルミニウム クリア HAMMONDHammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 31mm アルミニウム クリアHAMMOND
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 165 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 220 x 165 x 31mm色 = クリアHammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond エンクロージャ シャーシ スチール 254mm x 6インチ HAMMONDHammond エンクロージャ シャーシ スチール 254mm x 6インチHAMMOND
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = シャーシシリーズ = 1441奥行 = 254mm高さ = 51mm深さ = 152mm長さ = 254mm材質 = スチール色 = Black併用可能製品 = 1441シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 52mm アルミニウム 赤 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 220 x 165 x 52mm アルミニウム 赤HAMMOND
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 165 mm高さ = 52 mm外形寸法 = 220 x 165 x 52mm色 = 赤Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 52mm アルミニウム 青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 220 x 125 x 52mm アルミニウム 青HAMMOND
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 125 mm高さ = 52 mm外形寸法 = 220 x 125 x 52mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 160 x 125 x 31mm アルミニウム 黒 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 160 x 125 x 31mm アルミニウム 黒HAMMOND
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 125 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 160 x 125 x 31mm色 = 黒Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 青HAMMOND
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 103 mm高さ = 53 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 赤 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 160 x 103 x 53mm アルミニウム 赤HAMMOND
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 103 mm高さ = 53 mm外形寸法 = 160 x 103 x 53mm色 = 赤Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 120 x 103 x 31mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア) HAMMONDHammond 120 x 103 x 31mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア)HAMMOND
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 103 mm高さ = 31 mm外形寸法 = 120 x 103 x 31mmケースタイプ = アルミケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1455換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 181g代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 120 x 78 x 43mm アルミニウム 青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 120 x 78 x 43mm アルミニウム 青HAMMOND
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 78 mm高さ = 43 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm色 = 青Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 160 x 78 x 27mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア) HAMMONDHammond 160 x 78 x 27mm アルミニウム 陽極酸化処理(クリア)HAMMOND
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 78 ミリです高さ = 27 mm外形寸法 = 160 x 78 x 27mmケースタイプ = 金属製ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1455換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 191g代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 160 x 106.13 x 33.63mm アルミニウム 銀陽極酸化 HAMMONDHammond 160 x 106.13 x 33.63mm アルミニウム 銀陽極酸化HAMMOND
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 106.1 mm高さ = 33.6 mm外形寸法 = 160 x 106.13 x 33.63mmケースタイプ = アルミケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1455換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 240g代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 120 x 81.13 x 30.13mm アルミニウム 銀陽極酸化 HAMMONDHammond 120 x 81.13 x 30.13mm アルミニウム 銀陽極酸化HAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 81.1 mm高さ = 30.1 mm外形寸法 = 120 x 81.13 x 30.13mm色 = 銀陽極酸化IP保護等級 = IP54シリーズ = 1455換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 145g代表規格 = RoHSハードウェア及び粘着式ゴム脚. 押出アルミエンクロージャ. Hammond 1455シリーズのエンクロージャは、押出アルミ製で、PCボードや機器インターフェイスの収納用に設計されています。 ABS又はアルミ製のエンドパネルが付属します。 黒いABSバージョンは機械加工が容易で、一体型ベゼルが付属します。アルミバージョンには2つの黒いプラスチックABSベゼルが付属し、アルミボディ仕上げに適しています。. 基板や機器インターフェイスの収納用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出アルミ製の頑丈なボディ(大サイズには取り外し可能な内部プレートが付属)、最薄部0.06インチ(1.5 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応