カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- IDEC(和泉電気)(46)
- Igus(イグス)(15)
- Kawasaki(16)
- MAZDA(マツダ)(117)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(9)
- RS PRO(9)
- SMC(355)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- エスコ(23)
- エレコム(9)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- スズキ(8)
- トヨタ(18)
- ニッサン(11)
- ホンダ(21)
- 三菱ふそう(47)
- 大阪魂(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「054-006」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:63 mm, 奥行き:187.5 mm 1590FFL
HAMMOND¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 187.5 mm。高さ 63 mm。幅 187.5 mm。外形寸法 187.5 187.5 63mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 892g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:119.5 mm 1590UFL
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 55 mm。幅 119.5 mm。外形寸法 119.5 119.5 55mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 410g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 121.1 mm。高さ 35.3 mm。幅 66 mm。外形寸法 121.1 66 35.3mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 174g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:120.5 mm 1590TFL
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 120.5 mm。高さ 55 mm。幅 79.5 mm。外形寸法 120.5 79.5 55mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 310g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 130 mm。高さ 25 mm。幅 65 mm。外形寸法 130 65 25mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1599。ノックアウトの数 2。透明ドア なしg。RALコード RAL 9005。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 135 x 27mm
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 黒。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 135 x 27mm
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036材質熱可塑性エラストマー色グレーアズワン品番65-7394-52
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035アズワン品番65-7394-17
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー 難燃性
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド