カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- イスカル(11)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Igus(イグス)(5)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- コンドーテック(2)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 王子ネピア(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- 日本磨料工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- スバル(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「057-0190」の検索結果

Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGY
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = グレー。フランジ = なし。シリーズ = 1591。重量 = 210g。RALコード = RAL 7035。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGY
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応