カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • ホンダ(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • Kawasaki(17)
  • スズキ(15)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • スバル(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • nexperia(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KITACO(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • BULGIN(2)
  • SIEMENS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • NORCOMP(2)
  • 日動工業(1)
  • 富士電機(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13115 001 000」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRD HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRD

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = 赤。蓋色 = 赤。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 150g。RALコード = RAL 3011
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BF HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BF

    HAMMOND
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFLBK

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BGR HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BGR

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 60 mm。幅 = 31 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。緑色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BPR HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BPR

    HAMMOND
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 60 mm。幅 = 31 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。紫色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BCB HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BCB

    HAMMOND
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 60 mm。幅 = 31 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。コバルトブルーの色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応