カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • RS PRO(22)
  • エスコ(15)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • NZXT(10)
  • ホンダ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • be quiet!(7)
  • 大阪魂(7)
  • COOLER MASTER(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ヨドノ(3)
  • TCL(3)
  • KSフィルター(3)
  • ANTEC(3)
  • 積水ポリマテック(3)
  • GATOR Case(3)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140X140」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:220 mm 1599KSGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:220 mm 1599KSGY

    HAMMOND
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。高さ = 40 mm。幅 = 140 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 40mm。範囲 = 1599。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 268g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:220 mm 1599KBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:220 mm 1599KBK

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 220 mm。高さ = 40 mm。幅 = 140 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 40mm。範囲 = 1599。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 296g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 Black HAMMOND

    Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 Black

    HAMMOND
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 90g。代表規格 = RoHS
    色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMOND

    Hammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青

    HAMMOND
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 透明青。Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 66 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒 HAMMOND

    Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒

    HAMMOND
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応