カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590bbs」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
6pk1590特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6pk1590