カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SMC(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • ニッサン(1)
  • シグマ光機(1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • ミシガン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590j」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1590J HAMMOND

    1590J

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:49.1 mm, 奥行き:145 mm 1590J HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:49.1 mm, 奥行き:145 mm 1590J

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 49.1 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 49.1mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:49 mm, 奥行き:145 mm 1590JF HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:49 mm, 奥行き:145 mm 1590JF

    HAMMOND
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 49 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 49mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズダイキャストフランジベースエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590JBK HAMMOND

    1590JBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:45 mm, 奥行き:145 mm 1590JBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 45 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 145 x 95 x 45mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 321g。RALコード = RAL 9005
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:146 mm 1590JFBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:146 mm 1590JFBK

    HAMMOND
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 146 mm。高さ = 50 mm。幅 = 95 mm。外形寸法 = 146 x 146 x 50mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
    RoHS指令(10物質対応)対応
6pk1590特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6pk1590