カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590xx」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590XXLG HAMMOND

    1590XXLG

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK

    HAMMOND
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 332g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590XXYL HAMMOND

    1590XXYL

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXYL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXYL

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 145 mm。高さ 39 mm。幅 121 mm。外形寸法 145 121 39mm。範囲 1590。色 黄。蓋色 黄。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 332g。防爆 なし。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応