カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ELPA(1)
- HARIO(1)
- RIDEA(1)
- SMC(1)
- SMEG(6)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスロン(2)
- オーハウス(2)
- サンワダイレクト(2)
- セキスイ(2)
- パナソニックコネクト(5)
- フルテック(2)
- ミノウラ(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- リーベックス(2)
- 日東工器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591TSFLBK
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 119 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料材質ABS樹脂色黒RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら