カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(84)
  • GVS(76)
  • ホクセイ(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • ニムラ(38)
  • 中部コーポレーション(36)
  • エスコ(33)
  • カネソウ(33)
  • CAMDENBOSS(31)
  • SUS(エスユーエス)(30)
  • リスパック(29)
  • NEG(日電理化硝子)(28)
  • 東京スクリーン(19)
  • スリーライン(19)
  • cotta(19)
  • 未来工業(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • SUGICO(スギコ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mm 蓋」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLBKHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 18g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 46mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 134gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AGYHAMMOND
929税込1,022
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1591色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 52g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBKHAMMOND
909税込1,000
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 100 mm高さ 21 mm幅 50 mm外形寸法 100 50 21mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 54g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ATBU HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ATBUHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1591色 = 透明青蓋色 = 透明青フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 51g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DGYHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 1591色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GTBU HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GTBUHAMMOND
429税込472
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = 青蓋色 = 青フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 12g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 46mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 110gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FBKHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 15mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 20g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150HAMMOND
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 221 mm高さ = 80 mm幅 = 120.5 mm外形寸法 = 221 x 120.5 x 80mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 1285gガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLHAMMOND
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 153 mm高さ = 50 mm幅 = 83 mm外形寸法 = 153 x 83 x 50mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 370g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 153 mm高さ = 50 mm幅 = 83 mm外形寸法 = 153 x 83 x 50mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 341g防爆 = なし
Hammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 21mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 68g防爆 = なし
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLGYHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 1591色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 140gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBU HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBUHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 ポリカーボネイト奥行き 150 mm高さ 46 mm幅 80 mm外形寸法 150 80 46mm範囲 1591色 透明青蓋色 透明青フランジ なしシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 131g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
Hammond, ABS樹脂, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ASFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ASFLBKHAMMOND
719税込791
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 50gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLGYHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551透明ドア = なしgRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLGYHAMMOND
409税込450
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 20mm範囲 = 1551色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 20gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RGYHAMMOND
409税込450
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 20mm範囲 = 1551色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 18gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ABK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ABKHAMMOND
899税込989
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBKHAMMOND
869税込956
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 100 mm高さ 22 mm幅 51 mm外形寸法 100 51 22mm範囲 1591色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 50g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 130 mm高さ 25 mm幅 65 mm外形寸法 130 65 25mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1599ノックアウトの数 2透明ドア なしgRALコード RAL 9005品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25.5 mm, 奥行き:100 mm 1590G HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:25.5 mm, 奥行き:100 mm 1590GHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 100 mm高さ = 25.5 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25.5mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 101g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:101 mm, 奥行き:250 mm 1550N HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:101 mm, 奥行き:250 mm 1550NHAMMOND
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 250 mm高さ = 101 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 250 x 250 x 101mm範囲 = 1550色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1550重量 = 1555gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FGYHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 15mm範囲 = 1551色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 15gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASBKHAMMOND
699税込769
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 46g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GBKHAMMOND
390税込429
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 16gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 131gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRDHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = 透明赤蓋色 = 透明赤フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 51gRALコード = RAL 3011半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBKHAMMOND
699税込769
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 84.8 mm高さ 22 mm幅 56 mm外形寸法 84.8 56 22mm範囲 1591色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1591重量 50g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550B HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550BHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 115 mm高さ = 30 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 115 x 64 x 30mm範囲 = 1550色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1550重量 = 120g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBKHAMMOND
379税込417
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 50 mm高さ 15 mm幅 50 mm外形寸法 50 50 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1551重量 18g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FFLBKHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 15mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 16gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GFLHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 100 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 25mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 114gガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DSFLBKHAMMOND
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 46mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GGYHAMMOND
389税込428
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 20mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 20gRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RBKHAMMOND
379税込417
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 18gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLBKHAMMOND
449税込494
1個
4日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 20mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551ノックアウトの数 = 0重量 = 20gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RTBU HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RTBUHAMMOND
459税込505
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 20 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 20mm範囲 = 1551色 = 半透明青蓋色 = 半透明青フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 18g防爆 = なしHammond 1551RTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551RTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応