カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- HAKKO(白光)(7)
- CKD(25)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- ミツビシ(7)
- モートーン(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- 椿本チエイン(5)
- EPCOS(5)
- KEMET(5)
- イトーキ(4)
- オリエンタルモーター(3)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- トヨタ(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「599b」の検索結果

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 130 mm。高さ 25 mm。幅 65 mm。外形寸法 130 65 25mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1599。ノックアウトの数 2。透明ドア なしg。RALコード RAL 9005。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BGY
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 130 mm。高さ = 25 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。範囲 = 1599。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 84g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 76g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 130 x 65 x 25mm
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 84g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25.5mm
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25.5 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 130 x 65 x 25.5mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応