カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- IKO(日本トムソン)(13)
- KEMET(21)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SMC(11)
- TDK(23)
- THK(4)
- イスカル(7)
- ケナメタル(4)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(22)
- 三菱マテリアル(3)
- 東京精密(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5r-160」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 160 165 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 465g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601BK
HAMMOND¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 470g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応