カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • PADICO(パジコ)(1)
  • RS PRO(9)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • アズワン(1)
  • アルミス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • エスコ(4)
  • オープン工業(2)
  • タイガークラウン(1)
  • ビューティフルエンジェル(1)
  • 三菱ふそう(2)
  • 福井クラフト(50)
  • 緑測器(1)
  • 若泉漆器(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs210」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm

    HAMMOND
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 226g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm

    HAMMOND
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 200g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応