カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • 福井クラフト(50)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • RS PRO(7)
  • エスコ(6)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オープン工業(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • アズワン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • 緑測器(1)
  • アルミス(1)
  • タイガークラウン(1)
  • 若泉漆器(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • PADICO(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • ビューティフルエンジェル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs210」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mmHAMMOND
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mmHAMMOND
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mmHAMMOND
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 200gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHS品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mmHAMMOND
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 210 mm幅 = 100 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 225gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 210 x 100 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = あり品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応