カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- WERMA(40)
- RS PRO(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SMC(6)
- NOK(4)
- SAMTEC(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- 日東工業(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 三菱電機(3)
- テンパール工業(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- brembo(3)
- サンエス(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- 群協製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bs 2022」の検索結果

ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036材質熱可塑性エラストマー色グレーアズワン品番65-7394-52
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー 難燃性
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035アズワン品番65-7394-17
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455T2202
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 51.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 51.5mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 721g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202BK
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 31 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202
HAMMOND¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 450g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。RoHS指令(10物質対応)対応