カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • RS PRO(184)
  • アラム(33)
  • ノーリツ(11)
  • LINKMAN(9)
  • エレコム(7)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • Xiaomi(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • スーパーツール(3)
  • 千代田通商(3)
  • ホンダ(3)
  • マパール(3)
  • 日野自動車(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • SMC(2)
  • ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chs 14」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X

    HAMMOND
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂

    HAMMOND
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応