カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • ホンダ(37)
  • Canon(10)
  • AMPHENOL(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
  • エコリカ(2)
  • プレジール(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • オーム電機(1)
  • サトーパーツ(1)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • カラークリエーション(1)
  • スペーシア(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • JIT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gy 351」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MGY

    HAMMOND
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGY

    HAMMOND
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    材質 ABS樹脂。奥行き 35 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 35 35 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 20g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FGY

    HAMMOND
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GFLGY

    HAMMOND
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HGY

    HAMMOND
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 19g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GGY

    HAMMOND
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80 mm 1551KGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80 mm 1551KGY

    HAMMOND
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RGY

    HAMMOND
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PGY

    HAMMOND
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGY

    HAMMOND
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 21g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLGY

    HAMMOND
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGY

    HAMMOND
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 23g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応