カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • タカチ電機工業(3)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammond 1590bs」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BS HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BS

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。色は自然で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS

    HAMMOND
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590B HAMMOND

    1590B

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BB HAMMOND

    1590BB

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBK HAMMOND

    1590BBK

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 1590S HAMMOND

    1590S

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 150 x 46 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591T。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
    材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK

    HAMMOND
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK

    HAMMOND
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590J HAMMOND

    1590J

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBBK HAMMOND

    1590BBBK

    HAMMOND
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 1590E HAMMOND

    1590E

    HAMMOND
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590P1 HAMMOND

    1590P1

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BLG HAMMOND

    1590BLG

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応