カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • タカチ電機工業(2)
  • 寺岡製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammond 1590n」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1590N1 HAMMOND

    1590N1

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590N1BK HAMMOND

    1590N1BK

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 1590N1FLBK HAMMOND

    1590N1FLBK

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 121.1 mm。高さ 35.3 mm。幅 66 mm。外形寸法 121.1 66 35.3mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 174g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590S HAMMOND

    1590S

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590B HAMMOND

    1590B

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBK

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 180g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590E HAMMOND

    1590E

    HAMMOND
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:40 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1BK

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.1 mm。高さ = 40 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 121.1 x 66 x 40mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
  • 1590BLG HAMMOND

    1590BLG

    HAMMOND
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590SBK HAMMOND

    1590SBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • 1590J HAMMOND

    1590J

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BB HAMMOND

    1590BB

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBK HAMMOND

    1590BBK

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 1590P1 HAMMOND

    1590P1

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590BBBK HAMMOND

    1590BBBK

    HAMMOND
    3,198税込3,518