カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • IDEC(和泉電気)(183)
  • RS PRO(43)
  • コミネ(23)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • RIDEZ(ライズ)(3)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • ホンダ(1)
  • Weller(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • ATEN(1)
  • GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec lb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBKHAMMOND
799税込879
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂。奥行き 84.8 mm。高さ 22 mm。幅 56 mm。外形寸法 84.8 56 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HFLBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 105g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBKHAMMOND
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBKHAMMOND
839税込923
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS。奥行き 100 mm。高さ 21 mm。幅 50 mm。外形寸法 100 50 21mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 54g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBKHAMMOND
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBKHAMMOND
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS。奥行き 100 mm。高さ 22 mm。幅 51 mm。外形寸法 100 51 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応