カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • MAC8(マックエイト)(342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
  • KINGBRIGHT(96)
  • 日本モレックス(molex)(91)
  • RS PRO(85)
  • NEUTRIK(48)
  • SAMTEC(35)
  • AMPHENOL(34)
  • CAMDENBOSS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DIALIGHT(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • アズワン(13)
  • 3M(13)
  • BOURNS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ito基板」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCL HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCLHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 61 mm外形寸法 = 112 x 61 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = クリア蓋色 = クリアフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591T透明ドア = ありgHammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 です
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mmHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm幅 = 61.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mmHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 95gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBU HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTBUHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 ポリカーボネイト奥行き 150 mm高さ 46 mm幅 80 mm外形寸法 150 80 46mm範囲 1591色 透明青蓋色 透明青フランジ なしシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 131g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mmHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.23 mm幅 = 78.97 mm高さ = 32.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 68gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.2 x 79 x 32mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mmHAMMOND
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 147.2 mm幅 = 89 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mmHAMMOND
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 75.00 mm幅 = 50.08 mm高さ = 17.00 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 20gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond ライトグレー 165 x 80 x 28mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond ライトグレー 165 x 80 x 28mmHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 165 mm幅 = 80 mm高さ = 28 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 110gディスプレイウィンドウ = なし色 = ライトグレー外形寸法 = 165 x 80 x 28mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.2 mm幅 = 79 mm高さ = 24 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 75gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRDHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = 透明赤蓋色 = 透明赤フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 51gRALコード = RAL 3011半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ABSケース 91 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 91 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 91 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ABSケース 140 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 140 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 140 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 66 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCL HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCLHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 51 x 20mm範囲 = 1591色 = クリア蓋色 = クリアフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 50gHammond 1591 シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの LID は、 M3 x 10 mm の小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されます。非常にクリアなタイプは、ほぼ完全に透明です。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 IP54 に適合した設計です 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 66 x 66 x 28mm ABS製 透明青HAMMOND
749税込824
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 66 mm幅 = 66 mm高さ = 28 mm外形寸法 = 66 x 66 x 28mm色 = 透明青Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂透明青RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCL HAMMONDHammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DTCLHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 150 mm高さ = 46 mm幅 = 81 mm外形寸法 = 150 x 46 x 81mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591THammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応