カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- B&W(1)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- KUKKO(クッコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSFLBK
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFSFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら