カテゴリ
- 制御機器(99)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(13)
- RS PRO(798)
- イマオコーポレーション(660)
- 大阪魂(265)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(263)
- サカエ(226)
- ナベヤ(189)
- エスコ(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
- ノーブランド(87)
- SICK(74)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- NEC(63)
- EBM PAPST(60)
- プロトブレンボ(57)
- ニューストロング販売(50)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- 旭精工(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
「m12 lan」の検索結果
特価

Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK
HAMMOND¥989税込¥1,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BSBK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 183g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120BK
HAMMOND¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BK
HAMMOND¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 193g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1201BK
HAMMOND¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 172g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1201BK
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 銀陽極酸化。蓋色 = 銀陽極酸化。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120GY
HAMMOND¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BK
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201BK
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 261g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK
HAMMOND¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 184g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:112 mm 1590WBSFBK
HAMMOND¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 44 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 44 x 61 x 112mm。範囲 = 防水。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。フランジベース付きの Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:122 mm 1590WAFLBK
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 122 mm。高さ = 31 mm。幅 = 39 mm。外形寸法 = 31 x 39 x 122mm。範囲 = 防水。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGY
HAMMOND¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590TFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:125 mm 1590WKFBK
HAMMOND¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 81 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 81 x 125 x 125mm。範囲 = 防水。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。フランジベース付きの Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BSGY
HAMMOND¥979税込¥1,0771個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 31mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLGY
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 112 mm。高さ 27 mm。幅 62 mm。外形寸法 112 62 27mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 76g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:120.5 mm 1590TFL
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 120.5 mm。高さ 55 mm。幅 79.5 mm。外形寸法 120.5 79.5 55mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 310g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201E
HAMMOND¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 1,0.1 mm。高さ = 54.6 mm。幅 = 103.9 mm。外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチ。範囲 = 1457 - EMI。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1457-EMIRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 121.1 mm。高さ 35.3 mm。幅 66 mm。外形寸法 121.1 66 35.3mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 174g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = 黄。蓋色 = 黄。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 144g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSBK
HAMMOND¥899税込¥9891個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 65g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BF2SGY
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 31mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。取り付けフランジ付きの Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 112 x 62 x 31 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 120 mm。高さ 53 mm。幅 103 mm。外形寸法 120 103 53mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 245g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201BK
HAMMOND¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 1,0.1 mm。高さ = 54.6 mm。幅 = 103.9 mm。外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチ。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1457RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BK
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 120 mm。高さ 30.5 mm。幅 103 mm。外形寸法 120 103 30.5mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 193g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 200g。防爆 = なし
Hammond, ABS樹脂, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BSFLBK
HAMMOND¥899税込¥9891個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 69g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BTBU
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = ありg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLBK
HAMMOND¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 76g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGY
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40.5 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBSFLBK
HAMMOND¥899税込¥9891個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 62g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BOR
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = オレンジ。蓋色 = オレンジ。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 144g。RALコード = RAL 2009RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:36 mm, 奥行き:122 mm 1591XXGBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 122 mm。高さ = 36 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 122 x 94 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLGY
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 104g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応