カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • JTC(6)
  • KOTO(4)
  • KYO-EI(21)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
  • TDT(田野井)(10)
  • THECUT(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(108)
  • アイゼン(10)
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(15)
  • シンコー[継手](6)
  • ヤマト産業(18)
  • 千代田精機(5)
  • 大阪魂(76)
  • 清水製作所[継手](8)
  • 第一測範(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 p1.5」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220mm 1455N2202

    HAMMOND
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 450g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:220mm 1455L2202

    HAMMOND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 220mm。高さ = 31 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602

    HAMMOND
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = 陽極酸化処理(クリア)。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602 HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1602

    HAMMOND
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネルエンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1602BK

    HAMMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602BK

    HAMMOND
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 52mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK HAMMOND

    Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK

    HAMMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 押出アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 410g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
m14 m12 変換特集