カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • ブロードウォッチ(292)
  • エスコ(50)
  • RS PRO(26)
  • KEMET(16)
  • 東亜DKK(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • ビーエム機器(9)
  • Schutzinger(8)
  • 岩田製作所(6)
  • 京セラ(5)
  • コガネイ(5)
  • 岡谷電機産業(5)
  • AVX(4)
  • EPCOS(4)
  • SICK(4)
  • GATOR Case(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-43x」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond ケース 電子機器用 120 x 78 x 43mm アルミニウム 青 HAMMOND

    Hammond ケース 電子機器用 120 x 78 x 43mm アルミニウム 青

    HAMMOND
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 78 mm。高さ = 43 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。色 = 青。Hammond 1455 シリーズ押出アルミエンクロージャは、陽極酸化仕上げ、スライド式腹プレート、プラスチック製又は金属製のエンドプレートを備えています。PC ボードの収納機器と接続するように設計されています。 標準ユーロカードサイズ。 P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 厚さ 1.5mm ( 0.06 インチ)以上の押出成形アルミ製の頑丈なボディ。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 78 x 43mm HAMMOND

    ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 78 x 43mm

    HAMMOND
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 78 mm。高さ = 43 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 180g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202

    HAMMOND
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = クリア。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 183g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK

    HAMMOND
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 184g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BK

    HAMMOND
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 193g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:43 mm, 奥行き:132 mm 1594DWBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:43 mm, 奥行き:132 mm 1594DWBK

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 132 mm。高さ = 43 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 132 x 66 x 43mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒、寸法は 132 x 66 x 43 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1590WBBS HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1590WBBS

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 43 x 94 x 120mm。範囲 = 防水。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
    RoHS指令(10物質対応)対応