カテゴリ
- 制御機器(1,129)
- 電気材料(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(143)
- CONDOR(山崎産業)(1,500)
- ENDO(遠藤照明)(996)
- MAZDA(マツダ)(1,367)
- New-Era(ニューエラー)(1,226)
- onsemi(1,502)
- Panasonic(パナソニック)(2,492)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,375)
- RS PRO(2,019)
- SMC(2,006)
- エスコ(1,498)
- サンドビック(2,423)
- トヨタ(1,079)
- ニッサン(1,060)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(962)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(1,190)
- メディアカバーマーケット(1,030)
- 三菱ふそう(5,913)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,039)
「nd」の検索結果
特価
関連キーワード

27969PSLA
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08色Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
Raspberry Pi用ケース(ブラック)
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6色黒
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550B
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 115 mm。高さ = 30 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 115 x 64 x 30mm。範囲 = 1550。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 120g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 224g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 65 x 65 x 28mm
HAMMOND¥719税込¥7911個6日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 65 mm。幅 = 65 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 50g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 65 x 65 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 117 x 79 x 24mm
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個欠品中材質 ABS樹脂。奥行き 117 mm。幅 79 mm。高さ 24 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 68g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 117 79 24mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。代表規格 RoHS。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール
HAMMOND¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551GBK
HAMMOND¥479税込¥5271個6日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 16g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 332g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLBK
HAMMOND(1件のレビュー)¥509税込¥5601個6日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら