カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • 三菱ふそう(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ボンマックス(8)
  • 島津製作所(6)
  • NSK(日本精工)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ADAL(アダル)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ちばら(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • アイゼン(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • タカノ(2)
  • ビックス(2)
  • 五藤歯車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p623」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:92.6 mm 1590WAFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:92.6 mm 1590WAFLHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92.6 mm高さ = 31 mm幅 = 38.5 mm外形寸法 = 92.6 x 38.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 86gガスケット材質 = シリコン樹脂ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFLHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.6 mm高さ = 31 mm幅 = 50.4 mm外形寸法 = 50.6 x 50.4 x 31mmIP保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 75g防爆 = なしステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590WDFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590WDFLHAMMOND
4,598税込5,058
1個
欠品中
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 187.8 mm高さ = 56 mm幅 = 119.5 mm外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 550gガスケット材質 = シリコン樹脂ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590WBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590WBFLHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 147gガスケット材質 = シリコン樹脂ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応