カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- WURTH ELEKTRONIK(265)
- RS PRO(54)
- 日本モレックス(molex)(51)
- AMPHENOL(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- PGYTECH(33)
- WEIDMULLER(23)
- ASUS(エイスース)(20)
- 廣杉計器(19)
- ワゴジャパン(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- アール・エフ・ヤマカワ(12)
- 日本シーム工業(12)
- TRACO POWER(8)
- RECOM(6)
- VISHAY(6)
- SPARKFUN(6)
- Vero Technologies(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「pcb-2」の検索結果

Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LGY
HAMMOND¥489税込¥5381個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 80 mm。高さ 15 mm。幅 40 mm。外形寸法 80 40 15mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK
HAMMOND¥449税込¥4941個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 50 mm。高さ 15 mm。幅 50 mm。外形寸法 50 50 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。重量 18g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGY
HAMMOND¥459税込¥5051個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 21g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK
HAMMOND¥539税込¥5931個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 21g。RALコード RAL 9005。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HFLGY
HAMMOND¥479税込¥5271個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 20mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGY
HAMMOND¥399税込¥4391個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 35 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 35 35 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 20g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PFLGY
HAMMOND¥489税込¥5381個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 40 mm。高さ 20 mm。幅 40 mm。外形寸法 40 40 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGY
HAMMOND¥469税込¥5161個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 23g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 140 x 66 x 28mm ABS製 黒
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 66 x 66 x 28mm ABS製 グレー
HAMMOND¥639税込¥7031個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 75.00 mm。幅 = 50.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 20g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mm
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。幅 = 61.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 95g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BK
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属しますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BGY
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 112 mm。高さ 31 mm。幅 62 mm。外形寸法 112 62 31mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 71g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GGY
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 121 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 121 94 34mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 95g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MGY
HAMMOND¥999税込¥1,0991個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 21 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 25mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 53g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:22 mm, 奥行き:100 mm 1591XXAFLBK
HAMMOND¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 100 mm。高さ 22 mm。幅 51 mm。外形寸法 100 51 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:22 mm, 奥行き:84.8 mm 1591MSFLBK
HAMMOND¥769税込¥8461個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 84.8 mm。高さ 22 mm。幅 56 mm。外形寸法 84.8 56 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 105g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLGY
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 35 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 35mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 66g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLGY
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 112 mm。高さ 27 mm。幅 62 mm。外形寸法 112 62 27mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 76g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBK
HAMMOND¥669税込¥7361個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 100 mm。高さ 21 mm。幅 50 mm。外形寸法 100 50 21mm。IP保護等級 IP54。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 54g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4RoHS指令(10物質対応)対応