材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 110g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = ライトグレー。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 240 mm。幅 = 190 mm。高さ = 30 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 375g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 240 x 190 x 30mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 226g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining