カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(160)
  • 大阪魂(2,059)
  • エスコ(789)
  • TRUSCO(519)
  • OSG(オーエスジー)(364)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(323)
  • ハンマーキャスター(318)
  • 京セラ(297)
  • NACHI(不二越)(254)
  • 住友電工ハードメタル(251)
  • PISCO(ピスコ)(250)
  • イマオコーポレーション(249)
  • グーリング(218)
  • ユーエイキャスター(213)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(210)
  • 水本機械製作所(206)
  • 三菱マテリアル(187)
  • NTN(エヌティーエヌ)(179)
  • 三木プーリ(176)
  • 岩田製作所(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ AタイプHIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダーHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538特価
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧 AC V250定格電流(V)2
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケット HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ サイドロックタイプストッパーブラケットHIROSE(ヒロセ電機)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法E(mm)15.5寸法C(mm)13.6
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112HIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
長さ(mm)10シリーズHR10定格電流(A)2材質(コンタクト)真鍮、青銅動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85サイズ(mm)端子:1適合電線サイズ30 → 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着併用可能製品HR10シリーズ最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャックHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
619税込681
1個
当日出荷
極数4シェルサイズ7形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)JR-WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ 中継プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1袋(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧 AC V250定格電流(V)2
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3寸法F(mm)0.5寸法G(mm)15.5材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ サイドロックタイプ プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)
749税込824
1個
3日以内出荷
寸法E(mm)11寸法B(mm)23
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF11シリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF11シリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ ヒロセ電機 HIROSE(ヒロセ電機)RJコネクタ ヒロセ電機HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500