カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- SMC(162)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ケルヒャー(5)
- KTC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- BALLUFF(4)
- omron(オムロン)(3)
- コクヨ(3)
- 水本機械製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 神港テクノス(3)
- SICK(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- CKD(2)
- NACHI(不二越)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12s4-b」の検索結果

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25