カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • CKD(137)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • SMC(215)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • スーパー工業(41)
  • ダイキン工業(15)
  • ダイヘン(16)
  • ニッセイ(46)
  • 三木プーリ(36)
  • 三菱電機(130)
  • 住友重機械工業(91)
  • 富士電機(33)
  • 日本オイルポンプ(35)
  • 日本スピンドル製造(15)
  • 日東工業(19)
  • 日東電工[モーター](21)
  • 日立産機システム(15)
  • 東洋技研(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 4p」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR34Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥789税込¥868
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数4定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチシェルサイズ7結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 A2-4PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 A2-4PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥419税込¥461
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数4シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 A1-14PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数14シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • HIF3MAW-34PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キー有RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色黒
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この Hピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3A-14PA-2SV(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3A-14PA-2SV(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様対応ピン長:3.5mmピッチ(mm)2極数14シリーズA3A定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート