カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(13)
  • 共立電子産業(6)
  • 坂詰製作所(4)
  • 日本モレックス(molex)(4)
  • E-CALL(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • アズワン(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • KHD(1)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24awg 1007」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1パック(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状メスメッキ部分金めっき結線方法圧着
  • コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%コンタクト形状オスメッキ部分金めっき結線方法圧着