カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- 日本ニューマチック工業(34)
- ホンダ(29)
- トヨタ(8)
- 三菱ふそう(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 三木プーリ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ニッサン(2)
- アズワン(1)
- MSTコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- アロー医療品(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- FINDER(1)
- SANDVIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2830-20」の検索結果

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥869税込¥9561箱(100個)翌々日出荷仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30