カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • 水本機械製作所(5)
  • ラムマウント(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • KEMET(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 栃木屋(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • ビックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31-10T D2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタ雌コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.76(開口部)使用温度範囲(℃)-55~85定格電圧(V)AC350耐電圧1250V(MAX)列数2(嵌合部)コネクタ形状プラグ結線方式圧着表面仕上げニッケル(外装)形状ストレート種類角型定格電流(A)3シェルサイズ5結線方法圧着
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-