カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(31)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(28)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • エスコ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • VISHAY(2)
  • EIZO(2)
  • GVS(2)
  • 大阪魂(2)
  • アルインコ(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m df2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(10個)
欠品中
仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃タイプ基板対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85タイプ基板対基板ピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.3mm 1列 DF33C-6P-3.3DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確にピッチ(mm)3.3極数6シリーズDF33C定格電圧(V)500→0定格電流(A)5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF33Cシリーズ 3.3mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応