カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
  • ホンダ(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 富士電機(2)
  • ダイケン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • コミネ(2)
  • ホームテイスト(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ELPA(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Canon(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • ミヤコ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-hr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-3S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可極数3シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)

    円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    779税込857
    1個
    欠品中