カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(2)
- NOK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 大三商会(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 富士電機(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 五藤歯車(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- JAPANNEXT(1)
- 大阪魂(1)
- VISION(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4dp24」の検索結果

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(14個)翌々日出荷仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(24)
HIROSE(ヒロセ電機)¥339税込¥3731箱(10個)翌々日出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート